Pomično merilo 150 mm

Št. art.: 410300 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.326 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Delitev 1/20 mm
Kromirana skala da
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,4
Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo Povišana vodila
Dolžina konic 40 mm
Dolžina križnih konic 21 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Masa 143 g
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 410300 150
EAN/GTIN 4946368530000
Številka proizvajalca 530-101

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.
Fina, kontrastna skala.
Vijak za utrditev na zgornji strani.
Brez colske delitve.
Fino brušene merilne površine.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli