• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digital skydelære-SET IP67, måleområde 150 mm 3

Art.-nr.: 412629 3
Rabat
4117,71 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 1090,18 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 379,94 DKK /stk.
  • 99,46 DKK /stk.
  • 210,83 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
642 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,4
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,4
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Automatisk slukning ja
Driftstid 15000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412629 3
EAN/GTIN 4067263132837

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 357.
3 × skydelærer nr. 412623, str. 150.
Sæt bestående af 3× nr. 412623 str.150.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele