Zestaw suwmiarek cyfrowych IP67, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3

Nr art.: 412629 3
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 618,92 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 71,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
387 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba suwmiarek Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 3 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy 15 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP67
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Granica błędu 0,02 mm; 0,02 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Odczyt 0,01 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk 40 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Średnica okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie zak
Przełączalny odczyt nie
Czas pracy 15 000 h
Norma ISO 13385
Szerokość okrągłego głębokościomierza 1,4
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412629 3
EAN / GTIN 4067263132837

Opis

Wykonanie:

Suwmiarki cyfrowe z układem elektronicznym do pomiarów bezwzględnych i dużym wyświetlaczem ułatwiającym odczyt. Odporne na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki niskiemu zużyciu energii 18000 h stałej pracy na jednej baterii (rozm. 300: 5000 h). Urządzenie włącza się automatycznie podczas obsługi i wyłącza się automatycznie po ok. 20 minutach braku aktywności.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 rozm. 357.
3× suwmiarka nr 412623, wielk. 150
Zestaw składający się z 3× nr 412623, rozm.150.