{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 3 pc. | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Durée de fonctionnement | 15 000 h | |
| Format international | pile bouton (357 / SR44) | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Erreur admissible | 0,02 mm; 0,02 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,02 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Diamètre jauge de profondeur | 3,7 mm | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | réglage unique du point zéro | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Lecture commutable | non | |
| Durée de fonctionnement | 15 000 h | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Largeur jauge de profondeur | 1,4 | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 412629 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263132837 |