Digital skydelære – KAMPAGNE IP67 i-wi med rundt dybdemål 150START mm

Art.-nr.: 402736 150START
Rabat
2598,08 DKK
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 70,40 DKK /stk.
  • 126,65 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 862
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,5
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 862
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,5
Interface MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Automatisk slukning ja
Driftstid 3 år
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
International konstruktionsstørrelse CR2032
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 1 stk. CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 402736 150START
EAN/GTIN 4059192064365
Producentnummer 9105795

Betegnelse

Udførelse:

Funktioner: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (måleværdilagring), RESET (nulstilling af display), PRESET (forudindstilling af mål), mm/inch, referencesystem, LOCK-funktion (tastaturlås), DATA (dataoverførsel)
  • Integreret radiosender
  • Klar til at måle med det samme takket være referencesystem.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for støv, kulde og smøremidler: kapslingsklasse IP67
  • Energiforsyning: batteri, driftsvarighed ca. 3 år (ved aktiveret radio ca. 0,5 år)
  • Polerede føringsbaner
  • Skyder og skinne hærdet, rustfri

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.
Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Specialtilbehør:

i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Bemærk:

Download softwaren MarCom Professional 5.2 gratis under www.mahr.com/marcom