Digitaler Messschieber – AKTION IP67 i-wi mit rundem Tiefenmaß 150START mm

Artikel-Nr.: 402736 150START
Rabatt
371,00 €
Preis gültig bis zum 30.06.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,45 € /Stk.
  • 17,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 862
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,5
  • Schnittstelle: MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 67

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 862
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,5
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Auto-Abschaltung ja
Betriebsdauer 3 Jahre
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 1 Stk. CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 402736 150START
EAN / GTIN 4059192064365
Herstellernummer 9105795

Beschreibung

Ausführung:

Sehr große LCD Anzeige 11 mm Ziffernhöhe. Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi. Resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Betriebsdauer ca. 3 Jahre.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

Hinweis:

Erhalten Sie ab sofort die Software MarCom Professional 5.2 kostenlos zum Download unter www.mahr.com/marcom

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript