{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 862 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | ⌀ 1,5 | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Automatické odpojenie | Áno | |
Prevádzková doba | 3 roky | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Medzinárodná konštrukčná veľkosť | CR2032 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 1 ks CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 402736 150START | |
EAN/GTIN | 4059192064365 | |
Číslo výrobcu | 9105795 |