Beskrivelse:
ABSOLUTE Digimatic skydelære med fjederbelastet mekanik til kontrol af GO/NG giver dig følgende fordele: Talhøjde: 9 mm (udmattelsesfri måling takket være kontrastrigt LCD) målestokken for ABS (ABSOLUTE) kræver ingen originalindstilling efter tænding og har ingen begrænsning af kørehastigheden. Utrolig høj batterilevetid
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 100
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Målekraft: 7-14
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 18.000 timer.