Descrizione:
La pinza ABSOLUTE Digimatic con meccanismo a molla per test GO / NG offre i seguenti vantaggi: Altezza cifre: 9 mm (misurazione senza fatica grazie all'LCD ad alto contrasto) La scala ABS (ABSOLUTE) non richiede alcuna impostazione originale dopo accensione e non ha limitazione della velocità di marcia. Durata della batteria eccezionalmente lunga
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 100
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Forza di misura: 7-14
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 18.000 ore.