Digitální ABS AOS posuvné měřítko pro měření tolerance 0-100 mm ocel

Č. pol.: 573-181-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573-181-30
EAN/GTIN 4946368688466
Číslo výrobcu 573-181-30
Číslo L L40010 10438

Popis

Popis:

ABSOLUTNÍ Digimatic posuvné měřítko s pružinovou mechanikou pro TESTOVÁNÍ GO/NG nabízí následující výhody: Výška číslic: 9 mm ocel (měření bez únavy díky vysoce kontrastnímu LCD displeji). Systém ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje počáteční nastavení po zapnutí a neomezuje pojezdovou rychlost. Mimořádně dlouhá životnost baterie

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 100
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Síla měření: 7-14
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 18 000 hodin.