30 EWRi skydelære til små dybder 25 mm, ZW 0,01 mm, i etui

Art.-nr.: L40080 2623
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer L40080 2623
EAN/GTIN 4059192061937
Producentnummer 4126751

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital dybdeskydelære MarCal 30 EWRi; måleområde: 0 - 25 mm; ciffertrinværdi mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; datainterface: Integrated wireless; IP-kapslingsklasse: IP 67; leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, etui