• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

30 EWRi Kleintiefenmeßschieber 25 mm, ZW 0,01 mm, im Etui

Artikel-Nr.: L40080 2623
Preis gültig bis zum 30.06.2024
Netto: 299,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L40080 2623
EAN / GTIN 4059192061937
Herstellernummer 4126751

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWRi ; Messbereich: 0 - 25 mm; Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch; Datenschnittstelle: Integrated wireless; IP Schutzart: IP 67; Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript