30 EWRi Petit pied à coulisse de profondeur 25 mm, ZW 0,01 mm, en étui

Réf.: L40080 2623
Remise
393,50 CHF
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L40080 2623
EAN / GTIN 4059192061937
Réf. fabricant 4126751

Description

Description:

Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWRi; Plage de mesure: 0 - 25 mm; Incrément numérique mm/pouces: 0,01 mm / 0,0005 pouces; Interface de données: Integrated wireless; Indice de protection IP: IP 67; Livraison: Pile, instructions d’utilisation, étui

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier