Digital monteringsmåleskrue IP65, 0-25 mm, Digimatic, gevindaksel

Art.-nr.: 350-274-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 350-274-30
EAN/GTIN 4946368696003
Producentnummer 350-274-30
L-nummer L40010 13279

Betegnelse

Beskrivelse:

Monteringsmåleskruen med et måleområde på 25 mm og en fastholdelse på 12 mm giver følgende fordele: Til montering i maskiner og måleudstyr. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (kapslingsklasse IP65), egnet til brug i kølemidler og skæreolier Enkel aflæsning af måleværdierne takket være et stort LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 25
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Bemærkninger: Aksel med gevind
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, justeringsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år