Digitální vestavná mikrometrická hlavice IP65 0-25 mm ocel, Digimatic, závitová hřídel

Č. pol.: 350-274-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 350-274-30
EAN/GTIN 4946368696003
Číslo výrobcu 350-274-30
Číslo L L40010 13279

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub s rozsahem měření 25 mm ocel a 12 mm ocel montážní nabízí následující výhody: Pro instalaci do strojů a měřicích zařízení. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Vysoce kontrastní měřítko s rozlišením 0.001 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 25
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Poznámky: Závitová hřídel
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku