Micrometru tampon digital, IP65, 0-25mm, SR4 ax, piuliţă fixare, M12 tijă

Cod articol: 350-274-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 350-274-30
EAN / GTIN 4946368696003
Număr producător 350-274-30
L-Număr L40010 13279

Descriere

Descriere:

Micrometru tampon cu domeniu de măsurare de 25 mm și tijă de 12 mm, pentru instalare în mașini și dispozitive de măsurare. Rezistență excelentă la apă și praf (protecție IP65), adecvat pentru utilizarea în prezența lichidelor de răcire sau a uleiurilor de tăiere. Valorile măsurate sunt afişate clar în incremente de 0,001 mm.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Observații: Arbore filetat
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani