Værkstedslineal i stål med målinddeling, Længde: 500mm

Art.-nr.: 461200 500
(DKK 411,24 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 500 mm
Tværsnit, bredde 40 mm
Tværsnit, tykkelse 5 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461200 500
EAN/GTIN 4045197206909
Producentnummer 461200 500

Betegnelse

Udførelse:

Med mm-deling på den affasede kant. I stål, alle sider er sletbearbejdede og polerede. Ikke frit leveret fra str. 2000.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven