{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Materiał | Stal. | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Szerokość całkowita | 40 mm | |
| Wys. całkowita | 5 mm | |
| Rodzaj linijki | Warsztatowe przymiary liniowe | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 461200 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197206909 | |
| Numer producenta | 461200 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |