Dílenské pravítko z oceli se stupnicí, Délka: 500mm

Artiklové číslo: 461200 500
Cena za 1 ks (CZK 1430,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Materiál ocel
Celková délka 500 mm
Celková šířka 40 mm
Celková výška 5 mm
Typ pravítka Dílenské pravítko
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461200 500
EAN / GTIN 4045197206909
Číslo výrobce 461200 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stupnice mm na fazetce. Z oceli, všechny plochy broušeny a leštěny.