Werkstattlineal aus Stahl mit Maßeinteilung, Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 461200 500
Preis pro 1 Stück (58,60 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 500 mm
Material Stahl
Länge gesamt 500 mm
Breite gesamt 40 mm
Höhe gesamt 5 mm
Typ Lineal Werkstattlineal
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461200 500
EAN / GTIN 4045197206909
Herstellernummer 461200 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit mm-Teilung an der Fase. Aus Stahl, alle Seiten geschlichtet und poliert.