Retteskinne, nøjagtighed 1, Længde: 500mm

Art.-nr.: 460400 500
(DKK 843,32 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 317,37 DKK /stk.
  • 191,46 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 874

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 874
Nøjagtighed 1
Testoverfladernes planhedstolerance 0,012 mm
Form A
Formbeskrivelse firkantet tværsnit
Materiale Specialstål
Længde 500 mm
Tværsnit, bredde ±0,2 mm 39,3 mm
Tværsnit, højde ±0,2 mm 7,5 mm
Produkttype Retteskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 460400 500
EAN/GTIN 4045197206688
Producentnummer 460400 500

Betegnelse

Udførelse:

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider.
Med firkantet tværsnit.

Anvendelse:

Til kontrol og nøjagtige arbejder.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven