{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 874 | |
| Točnost | 1 | |
| Toleranca ravnosti merilnih ploskev | 0,012 mm | |
| Oblika | A | |
| Opis oblike | pravokotni presek | |
| Material | Posebno jeklo | |
| Dolžina | 500 mm | |
| Širina preseka ±0,2 mm | 39,3 mm | |
| Višina preseka ±0,2 mm | 7,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Ploska delavniška ravnila |
| Številka izdelka | 460400 500 | |
| EAN/GTIN | 4045197206688 | |
| Številka proizvajalca | 460400 500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |