Plokščioji liniuotė 500 mm

Prekės Nr.: 460400 500
(98,40 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 36,00 € /vnt.
  • 24,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 874
Tikslumas 1
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija 0,012 mm
Forma A
Forma stačiakampis skerspjūvis
Medžiaga Specialusis plienas
Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis ±0,2 mm 39,3 mm
Skerspjūvio aukštis ±0,2 mm 7,5 mm
Produkto rūšis Plokščioji liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 460400 500
EAN / GTIN 4045197206688

Aprašymas

Modelis:

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifuotos.
Stačiakampis skerspjūvis.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Pastaba:

Modelis iš nerūdijančio plieno pristatomas tiesiai iš gamintojo.