{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 874 | |
Nøjagtighed | 1 | |
Testoverfladernes planhedstolerance | 0,021 mm | |
Form | A | |
Formbeskrivelse | firkantet tværsnit | |
Materiale | Specialstål | |
Længde | 1.000 mm | |
Tværsnit, bredde ±0,2 mm | 49,3 mm | |
Tværsnit, højde ±0,2 mm | 9,5 mm | |
Produkttype | Retteskinne |
Artikelnummer | 460400 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197206695 |