{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | M | |
Optiksystem | Greenough parfokal | |
Forstørrelse (x gange) | 6,3 - 40 | |
Zoom | 6:1 | |
Synsfelt-⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okular | 10×/23B | |
Arbejdsafstand | 89,6 mm | |
Basis, længde | 301 mm | |
Basis, bredde | 278 mm | |
Dybdeskarphed | 13,7 mm | |
Produkttype | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491753 M60 | |
EAN/GTIN | 2050002078208 |