{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | M | |
Optiksystem | Greenough parfokal | |
Forstørrelse (x gange) | 7,5 - 60 | |
Zoom | 8:1 | |
Synsfelt-⌀ | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Okular | 10×/23B | |
Arbejdsafstand | 83,4 mm | |
Basis, længde | 301 mm | |
Basis, bredde | 278 mm | |
Dybdeskarphed | 13,7 mm | |
Produkttype | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491753 M80 | |
EAN/GTIN | 2050002078215 |