Stereomicroscoop met oplichtende basis, zonder verlichting M60

Artikelnummer: 491753 M60
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie M
Optieksysteem Greenough parfocaal
Vergroting (x-voudig) 6,3 - 40
Zoom 6:1
Zichtveld-⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Oculair 10×/23B
Werkafstand 89,6 mm
Basis lengte 301 mm
Basis breedte 278 mm
Dieptescherpte 13,7 mm
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491753 M60
EAN/GTIN 2050002078208

Omschrijving

Uitvoering:

  • Modulair assortiment en hierdoor optimale aanpassing van de microscoop aan de toepassing.
  • Parfocaal afgestemd optieksysteem: De scherpte blijft bij het wisselen van de vergroting constant.
  • Ergonomisch design.
  • ESD-uitvoering voorkomt schade door statische ontladingen.
Zoomvergrendelingen: 7 inschakelbare posities, voor repetitieve taken.

Levering:

Optiekdrager, binoculaire schuine tubus 45°, 2× brildragersoculair, objectief achromaat 1.0×, statief, stofhoes (antistatisch).
Oplichtende basis incl. tafelinzetdeel zwart/wit.

Accessoires:

LED-verlichting nr. 491755 en doorvallende verlichting nr. 491777 Gr. BLI.

Tip:

Let op de leveromvang, omdat productafbeeldingen iets kunnen afwijken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires