Beskrivelse:
CNC-målemikroskop til værksted MarVision MM 420 CNC
Produktegenskaber: Målemikroskop- 3-akset CNC-styring
- Styring af aksebevægelse og hastighedskontrol via joystick
- Integreret farvekamera
- Zoomobjektiv (0,7x - 4,5x) motoriseret med autofokus
- LED-ringlys: 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan skiftes og dæmpes
- LED-transmissionslys: Dæmpbar
- Laserpointer til positionsbestemmelse
- Massiv sokkel af hård granit
- Stabilt stålkrydsbord, præcisionslejer
- Fremragende nøjagtighed og pålidelighed takket være optisk inkrementelt målesystem
Betjenings- og visningsenhed M3 software med touch screen PC- 23″ touch screen med tastatur og mus
- Baseret på Windows 10 Pro, dermed er installation af yderligere software mulig
- Betjening via multi-touch på skærmen eller med mus/tastatur
- M3 software version 3
- Stort videobillede
- Mål- og /aktuel evaluering med tolerancer
- Protokoludskrift med firmalogo
- Grafisk visning med dimensioner
- Automatisk kantregistrering, selv for dele med lav kontrast
- Stikning
- Statistik
- Palletering af seriedele
Eventuel hardware- Komponenter- Telecentrisk gennemlysbelysning
- Koaksial indfaldslysbelysning
- Anvendelse af påbygningslinser 0, 5x / 2x (ekstra forstørrelsesniveauer)
- Taktilt målesystem Renishaw TP20
- Makrozoom Navitar 4 K motorzoom 8x-116x med 5MB kamera
- 0, 67x TV-adapter til større synsfelt
Softwaremuligheder- Integrer DXF-data
- DXF- og profileringspakke
- Modul - Mål gevind
- Modul - Kabelisolering
- Opgradering fra M3 version V1 og V2
- QDAS-konverteringsprogram
Måleområde X/Y i mm: 250/170
Målesystem - opløsning i mm: 0,001
Målesystem - E1 X/Y i µm: 1,9 + (L/100)
Målesystem - E2 XY i µm: 2,9 + (L/100)
Forstørrelse: 35 - 225x
Belysning: LED indfaldende og gennemgående lys, justerbar
Netstik: 240 V
Leveres med: M3 software med touch screen PC, stop standard 220 as, betjeningsvejledning, Mahr kalibreringscertifikat.