• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MM 420 CNC Microscopio de medición 250x170x200 M3-Touchscreen PC

Número de artículo: 4247702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4247702
EAN / GTIN 4059192012984
Número del fabricante 4247702
Número L L40080 1803

Descripción

Descripción:

Microscopio de medición CNC para taller MarVision MM 420 CNC
Características del producto:
Microscopio de medición
  • Control CNC de 3 ejes
  • Control del movimiento de los ejes y regulación de la velocidad mediante joystick
  • Cámara a color integrada
  • Objetivo zoom (0,7x - 4,5x) motorizado con autofoco
  • Luz anular LED: 1 anillo y 4 segmentos cada uno conmutable individualmente y regulable
  • Luz transmitida LED: regulable
  • Puntero láser para la localización de posiciones
  • Base masiva de granito duro
  • Mesa en cruz de acero estable, rodamientos de precisión
  • Excelente precisión y fiabilidad gracias al sistema de medición incremental óptico
Unidad de operación y visualización software M3 con PC de pantalla táctil
  • Pantalla táctil de 23″ con teclado y ratón
  • Basado en Windows 10 Pro, por lo que es posible la instalación de más software
  • Operación mediante multitáctil en la pantalla o con ratón/teclado
  • Software M3 versión 3
  • Gran imagen de vídeo
  • Objetivo-. /evaluación real/objetivo con tolerancias
  • Impresión de protocolo con logotipo de la empresa
  • Visualización gráfica con dimensiones
  • Detección automática de bordes incluso para piezas de bajo contraste
  • Cosido
  • Estadística
  • Paletización de piezas de serie
Hardware opcional-. Componentes
  • Iluminación de luz transmitida telecéntrica
  • Iluminación de luz incidente coaxial
  • Uso de lentes de fijación 0, 5x / 2x (niveles de aumento adicionales)
  • Sistema de medición táctil Renishaw TP20
  • Macro zoom Navitar 4 K zoom motorizado 8x-116x con cámara de 5MB
  • 0, 67x Adaptador TV para mayor campo de visión
Opciones de software
  • Integración de datos DXF
  • DXF y paquete de perfilado
  • Módulo - Medir rosca
  • Módulo - Aislamiento de cables
  • Actualización desde M3 versiones V1 y V2
  • Programa conversor QDAS
Rango de medición X/Y en mm: 250/170
Sistema de medición - resolución en mm: 0,001
Sistema de medición - E1 X/Y en µm: 1,9 + (L/100)
Sistema de medición - E2 XY en µm: 2,9 + (L/100)
Magnificación: 35 - 225x
Iluminación: Luz incidente y transmitida LED, regulable
Conexión a red: 240 V

Suministro: Software M3 con PC de pantalla táctil, parada estándar 220 as, instrucciones de funcionamiento, certificado de calibración Mahr.