Popis:
CNC dílenský měřicí mikroskop MarVision MM 420 CNC
Vlastnosti výrobku: Měřicí mikroskop- 3osé CNC řízení
- Ovládání pohybu os a regulace rychlosti pomocí joysticku
- Integrovaná barevná kamera
- Zoom objektiv (0,7x - 4,5x) motorizovaný s automatickým zaostřováním
- LED kruhové osvětlení: 1 prstenec a 4 segmenty, každý samostatně přepínatelný a stmívatelný
- Přenášené světlo LED: stmívatelné
- Laserové ukazovátko pro vyhledávání polohy
- Masivní základna z tvrdé žuly
- Stabilní ocelový křížový stůl, přesná ložiska
- Vynikající přesnost a spolehlivost díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému
Operační a zobrazovací jednotka M3 software s dotykovým PC- 23″ dotykový displej s klávesnicí a myší
- Založeno na Windows 10 Pro, proto je možná instalace dalšího softwaru
- Ovládání pomocí vícedotykového ovládání na obrazovce nebo pomocí myši/klávesnice
- Software M3 verze 3
- Velký obraz
- Cíle- /skutečné vyhodnocení s tolerancemi
- Tisk protokolu s logem firmy
- Grafické zobrazení s rozměry
- Automatická detekce hran i u málo kontrastních dílů
- Sešívání
- Statistika
- Paletování sériových dílů
Volitelný hardware- Komponenty- Telecentrické osvětlení přenášeným světlem
- Koaxiální osvětlení dopadajícím světlem
- Použití přídavných čoček 0, 5x / 2x (další úrovně zvětšení)
- Taktilní měřicí systém Renishaw TP20
- Makro zoom Navitar 4 K motorický zoom 8x-116x s 5MB kamerou
- 0, 67x TV adaptér pro širší zorné pole
Možnosti softwaru- Integrovat data DXF
- Balíček DXF a profilování
- Modul - Měřicí závit
- Modul - Izolace kabelů
- Upgrade z verzí M3 V1 a V2
- Konvertorový program QDAS
Rozsah měření X/Y v mm: 250 / 170
Měřicí systém - Rozlišení v mm: 0,001
Měřicí systém - E1 X/Y v µm: 1,9 + (L/100)
Měřicí systém - E2 XY v µm: 2,9 + (L/100)
Zvětšení: 35 - 225x
Osvětlení: LED dopadající a procházející světlo, nastavitelné
Připojení sítě: 240 V
Dodáváno s: Softwarem M3 s dotykovou obrazovkou PC, standardní zarážkou 220 as, návodem k obsluze, kalibračním certifikátem Mahr.