Videoendoskop VIPER med sonde 1000 mm

Art.-nr.: 492790 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VIPER
Kamerasensor CMOS
Sonde-⌀ 2,2 mm
Sondelængde 1.000 mm
Billedåbningsvinkel 90 grader
Synsretning 0 grader
Fokusområde 3 mm - 50 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Displaystørrelse 4,3 tommer
Produktnavnsegenskab ⌀ 2,2 mm
Produkttype Endoskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492790 1000
EAN/GTIN 2050002074330

Betegnelse

Udførelse:

Let, kompakt VIPER videoendoskop med fleksibel anvendelse. Hurtigt udskiftelige sonder med forskellige diametre (fra 2,2 mm) og længder giver endnu mere fleksibilitet. Takket være dets lave vægt er endoskopet VIPER yderst let og handy.
  • Klar 4,3-tommers monitor med CMOS-kamerateknologi, der giver billeder i HD-kvalitet.
  • Intuitiv, enkel håndtering.
  • Lange inspektioner uden afbrydelser takket være det standardmæssige akku.
  • Hurtig dataoverførsel med Micro-USB 2.0, Mini-HDMI-tilslutning og stik til SD-hukommelseskort.
  • Hurtigt udskiftelige sonder med forskellige diametre og længder.

Leveringsomfang:

Strømforsyning, Micro-USB-kabel, videokabel, 2× lithium-ion-akku, SD-hukommelseskort 8 GB, metalstativ, transportkuffert.