• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Video endoskop VIPER se sondou, ⌀ 2,2 mm, Délka sondy: 1000mm

Artiklové číslo: 492790 1000
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Řada VIPER
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Vypínač ano
Senzorová kamera CMOS
Velikost displeje 4,3 palec
Délka sondy 1 000 mm
Průměr sondy 2,2 mm
Směr pohledu max. 0 stupeň
Úhel otevření obrazu max. 90 stupeň
Zaostřená hloubka ostrosti min. 3 mm
Zaostřená hloubka ostrosti max. 50 mm
Zdroj světla LED svítilna
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492790 1000
EAN / GTIN 2050002074330
Číslo výrobce V2210FN
Výrobce/odpovědná osoba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Popis

Provedení:

Lehký, kompaktní a flexibilně použitelný video endoskop VIPER. Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry (od 2,2 mm) a pracovními délkami zvyšují flexibilitu. Díky nízké hmotnosti je endoskop VIPER mimořádně lehký a praktický.
  • Jasný 4,3palcový monitor s technologií kamery CMOS pro obraz v HD kvalitě.
  • Intuitivní, jednoduchá obsluha.
  • Dlouhé kontroly bez přerušení pomocí běžně dostupných akumulátorů.
  • Rychlý přenos dat pomocí Micro USB 2.0 konektoru, mini HDMI přípojky a slotu pro paměťové SD karty.
  • Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry a pracovními délkami.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ, micro USB kabel, videokabel, 2× Li-Ion akumulátor, 8 GB paměťová karta SD, kovový stojan, přepravní kufr.