VIPER videó endoszkóp szondával, ⌀ 2,2 mm, Szondahossz: 1000mm

Cikkszám: 492790 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VIPER
Kamera érzékelő CMOS
Szonda ⌀ 2,2 mm
Szondahossz 1 000 mm
Képi nyílásszög 90 fok
Látás iránya 0 fok
Fókuszálási tartomány 3 mm - 50 mm
Energiaellátás Akkus
Kijelző mérete 4,3 coll
Terméknév attribútum ⌀ 2,2 mm
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492790 1000
EAN / GTIN 2050002074330
Gyártó/felelős személy ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Leírás

Kivitel:

Könnyű, kompakt és rugalmasan használható VIPER videó endoszkóp. A különböző átmérőjű (2,2 mm-től) és munkahosszúságú, gyorsan cserélhető szondák növelik a rugalmasságot. Csekély súlyával a VIPER endoszkóp rendkívül könnyű és kézre álló.
  • Nagy fényerejű 4,3 colos monitor CMOS kamera technológiával HD minőségű képekhez.
  • Magától értetődő, egyszerű kezelés.
  • Hosszú, megszakítás nélküli ellenőrzések kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorokkal.
  • Gyors adatátvitel a Micro USB 2.0, mini HDMI csatlakozó és SD memóriakártya-nyílás segítségével.
  • Gyorsan cserélhető, különböző átmérőjű és munkahosszúságú szondák.

Tartalom:

Tápegység, micro USB kábel, videokábel, 2× Li-Ion akkumulátor, 8 GB SD memóriakártya, fém állvány, szállítókoffer.