Videoendoskooppi VIPER ja anturi 1000 mm

Tuote nro.: 492790 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VIPER
Kamera-anturi CMOS
Anturin ⌀ 2,2 mm
Anturin pituus 1 000 mm
Kuvanavauskulma 90 astetta
Tarkastelusuunta 0 astetta
Tarkennusalue 3 mm - 50 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Näytön koko 4,3 tuuma
Tuotenimen määrite ⌀ 2,2 mm
Tuotetyyppi Endoskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492790 1000
EAN / GTIN 2050002074330

Kuvaus

Malli:

Kevyt, kompakti ja monikäyttöinen videoendoskooppi VIPER. Nopeasti vaihdettavat anturit, joissa on erikokoiset halkaisijat (2,2 mm:stä alkaen) ja työskentelypituus, lisäävät joustavuutta. VIPER-endoskooppi on pienen painonsa ansiosta erittäin kevyt ja näppärä.
  • Kirkas 4,3 tuuman näyttö ja CMOS-kameratekniikka teräväpiirtokuvia varten.
  • Intuitiivinen ja helppo käsitellä.
  • Pitkät keskeytymättömät tarkastukset yleisesti saatavissa olevalla akkupaketilla.
  • Nopea tiedonsiirto Micro USB 2.0:n, Mini HDMI -liitännän ja SD-muistikorttipaikan kautta.
  • Nopeasti vaihdettavat anturit, joiden halkaisijat ja työpituudet ovat erilaisia.

Toimituksen sisältö:

Verkkolaite, micro-USB-kaapeli, videokaapeli, 2× litiumioniakku, 8 Gt:n SD-muistikortti, metallijalusta, kuljetuslaukku.