• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Mobil Leeb-hårdhedsprøver SAUTER HN-D.

Art.-nr.: HN-D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hårdhedstester, Leeb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer HN-D
EAN/GTIN 4045761139671
Producentnummer HN-D
L-nummer L40250 2152

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk håndtering:: Det kompakte design giver mulighed for et meget bredere anvendelsesområde end med konventionelle apparater
  • Måleapparatet er designet til 1-håndsbetjening, så brugeren kan arbejde hurtigere og mere fleksibelt
  • Moderne {LCD}-display: Optimeret til industrielle applikationer: Stærk lysstyrke og baggrundsbelysning kan tændes, hvilket muliggør aflæsning fra alle retninger
  • Test i alle testretninger (360°): via en automatisk kompensationsfunktion
  • Intern tilbageslagssensor: medfølger (type D)
  • Måleværdidisplay: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Hårdhedssammenligningsblok: medfølger ikke
  • Intern datahukommelse: til op til 500 måledata med dato og klokkeslæt
  • USB PC-dataoutput:: let at installere på alle PC'er
  • Leveres i robust bæretaske:
  • Måleapparatet er designet til 1-håndsbetjening og giver brugeren mulighed for at arbejde hurtigere og mere fleksibelt
  • Moderne LCD-skærm: optimeret til industrielle applikationer: Høj lysstyrke og baggrundsbelysning kan tændes, hvilket gør det nemt at læse fra alle retninger
  • Test i alle testretninger (360°) takket være en automatisk kompensationsfunktion
  • Intern rebound-sensor medfølger (type D)
  • Visning af målte værdier: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blok til sammenligning af hårdhed er ikke inkluderet i leveringen
  • Intern datahukommelse til op til 500 måledata med dato og klokkeslæt
  • Data interface USB, inklusive USB interface kabel

Egenskab:

  • Måleusikkerhed ± 4 HLD
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 22×35×147 mm
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 16 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 3 timer
  • Ekstern netadapter som standard
  • Nettovægt ca. 0,20 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør