Durometro Leeb HN-D, campo di misurazione 960-170, divisione 1, sensore D

Codice art.: HN-D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Durometro Leeb

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Codice del produttore HN-D
Numero-L L40250 2152

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica maneggevolezza: grazie al design compatto vanta una gamma di impieghi significativamente più ampia degli apparecchi tradizionali
  • Lo strumento di misura è concepito per l‘utilizzo con una sola mano, pertanto consente all‘utente di lavorare in modo più rapido e flessibile
  • Moderno display LCD: ottimizzato per tutte le applicazioni industriali
  • la divisione è possibile da tutte le angolazioni grazie alla forte luminosità e alla retroilluminazione entrambe selezionabili
  • Tutte le direzioni di misura possibili (360°) grazie a una funzione di compensazione automatica
  • Sensore a rimbalzo interno comprese (tipo D)
  • Display dei valori misurati: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blocco di durezza standard non incluso nella fornitura
  • Memoria dati interna per un massimo di 500 valori di misurazione con data e ora
  • Interfaccia dati USB, incluso il cavo di interfaccia USB
  • Fornito con valigetta robusta

Proprietà:

  • Precisione ± 4 HLD
  • Dimensioni totali L×P×A 22×35×147 mm
  • Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 16 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 3 h
  • Alimentatore esterno di serie
  • Peso netto ca. 0,20 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori