{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875 | |
Vinkelbenlængde | 75×50 mm | |
Nøjagtighed | 2 | |
Retvinklethed | 0,028 mm | |
Bentværsnit | 15×5 mm | |
Produkttype | Fladvinkel |
Artikelnummer | 452590 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197372116 | |
Producentnummer | 452590 75X50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 75X50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
725 styk på lager
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
374,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager
93,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Alle dele | Hærdet | Hærdet | |
Nøjagtighed | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Retvinklethed | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
Bentværsnit | 15×5 mm | 15×4 mm | 15×4 mm |
Vinkelbenlængde | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Produkttype | Fladvinkel | Fladvinkel | Fladvinkel |