Udførelse:
Som nr.
486000 og
486100.
Robust stålenhed med godt greb med skalainddelt aluminiums-skydebøsning til måling og direkte aflæsning af
gevinddybden op til 4×D.
Fordel:
Kontrol af gevindlærehold og gevinddybde i en arbejdsgang. Tidsbesparelse i en testcyklus på op til 50 %. Nem udskiftning af slidte tolerancedorne (montagesæt på forespørgsel).
Norm:
Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.
Bemærk:
MultiCheck til standard- og fingevind med nonius (indtil aflæsning 0,1 mm) eller med digitalt display (indtil aflæsning 0,01 mm) med dataudgang
på forespørgsel (se nr.
486511-
486516).