{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12,5 mm | |
Valgbar aflæsning | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,003 mm | |
Interface | Digimatic-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 42 | |
Målekraft | ≤ 1,5 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Kabinet-⌀ | 61 mm | |
Husets tykkelse | 39 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434551 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368863146 | |
Producentnummer | 543-340B |