Beskrivelse:
Din merværdi: - Præcis fjernelse af materiale for perfekt glatte overflader - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt i drivmaskinen - Kan anvendes på mange svært bearbejdelige og hærdede materialer takket være mange små tandspidser og finpudsningstanding - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Selv svært bearbejdelige materialer som f.eks. hærdede materialer er ikke noget problem for dette værktøj. Den afsluttende tandning med mange små tandspidser muliggør præcis fjernelse af materiale og perfekte overfladeresultater. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Samlet længde: 50 mm
Skaftlængde: 40 mm
Skæringsretning: Højreskæring
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 16 mm
Værktøjsdiameter: 6 mm
Tænder: ZF3 Micro-tænder
Fordel:
Selv materialer, der er vanskelige at bearbejde, som f.eks. hærdede materialer, er ikke noget problem for dette værktøj. Den afsluttende tandning med mange små tandspidser muliggør præcis fjernelse og perfekte overfladeresultater.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: egnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Præcis fjernelse af materiale for at opnå perfekt glatte overflader
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Kan bruges på mange svært bearbejdelige og hærdede materialer takket være mange små tandspidser og finpudsningstanding
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet