Fraise LUKAS HFAS en forme de cylindre pour acier trempé, 6x16 mm, tige 6 mm denture frontale ZF2

Réf.: A100106166140001
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A100106166140001
EAN / GTIN 4027497522903
Réf. fabricant A100106166140001
Article hors catalogue L50250 573

Description

Description:

La fine denture Finishing de cette lime rotative en métal dur est inspirée de la lime, fournit des résultats parfaits en termes de qualité de surface et fait preuve en plus d’un fonctionnement particulièrement régulier. Pas de vibration, ni encrassement, ni accrochage, même lors de l’usinage de matériaux tendres : vous maîtrisez parfaitement l’usinage de votre matériau. Grâce à ses nombreuses dents fines, cet outil s’emploie également avec des matériaux difficiles à usiner comme les matériaux trempés. La tige en acier de qualité supérieure de la lime rotative s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas. Nous proposons des limes rotatives de plusieurs tailles et formes et dotées de trois différentes dentures allant de ZF1 (grossière) à ZF3 (fine). Cela permet d’optimiser les conditions d’emploi pour chaque cas d’utilisation et d’obtenir le meilleur résultat en termes de qualité de surface.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Longueur totale: 50 mm
Longueur de tige: 40 mm
Sens de coupe: Coupe à droite
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 16 mm
Diamètre de l’outil: 6 mm
Denture: ZF3 denture micro

Avantage(s):

Cet outil s’emploie également avec des matériaux difficiles à usiner comme les matériaux trempés. La denture Finishing, composée de nombreuses fines dents, permet un enlèvement précis et un résultat parfait en termes de qualité de surface.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: convient
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Un résultat parfaitement lisse grâce à un enlèvement précis
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Produit idéal pour les matériaux difficiles à usiner et trempés grâce aux nombreuses dents fines et à la denture Finishing
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure