Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Přesný úběr materiálu pro dokonale hladký povrch - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do pohonu stroje - Lze použít na mnoho těžko obrobitelných a kalených materiálů díky mnoha malým hrotům ozubeníů a dokončovacímu oozubeníení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromování Vaše výhody: - Pro tento nástroj nejsou problémem ani obtížně obrobitelné materiály, například kalené materiály. Dokončovací oozubeníení s mnoha malými hroty ozubeníů umožňuje přesný úběr materiálu a dokonalé výsledky na povrchu. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Celková délka: 50 mm
Délka dříku: 40 mm
Směr řezu: pravostranný řez
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 16 mm
Průměr nástroje: 6 mm
Ozubení: ZF3 Micro
Výhoda:
Ani obtížně obrobitelné materiály, jako jsou kalené materiály, nejsou pro tento nástroj problémem. Dokončovací ozubení s mnoha malými hroty zubů umožňuje přesný úběr a dokonalý výsledek povrchu.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Přesný úběr materiálu pro dokonale hladký povrch
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Díky mnoha malým hrotům a dokončovacímu ozubení lze použít na mnoho obtížně obrobitelných a tvrzených materiálů.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.