Udførelse:
Samlet længde: 3 m
Samlet bredde: 19 mm
Beskrivelse:
3M™ VHB™ Tape 4918 er en klar, 2,0 mm tyk, akryl VHB-tape. Den er farveløs, hvilket gør den ideel til limning af gennemsigtige materialer eller til anvendelser, hvor en farvet limningslinje er uacceptabel.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes// Næsten usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes
2 mm tyk, robust, højtydende dobbeltklæbende tape, gennemsigtig, af akrylatklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi// 2 mm tyk, robust, højtydende dobbeltklæbende tape, gennemsigtig, af akrylatklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer/// Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer
Bemærk:
Kan bruges til limning af gennemsigtige materialer, montering af baggrundsbelyst gennemsigtige skilte, harpiksforstærket glas, metal, glas og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer, limning af paneler og fastgørelse af stivere.
Anvendelserne spænder over en bred vifte af industrier, herunder transport, apparater, elektronik, skærmløsninger og generel industri