• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

3M™ VHB™ Dubbelzijdige tape 4918, Transparant, 19 mm x 3 m, sample

Artikelnummer: 7000072323
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072323
EAN/GTIN 04046719676866
Nummer fabrikant 7000072323

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 3 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4918 is onze heldere acryl VHB tape met een dikte van 2,0 mm. De tape is kleurloos en daarom ideaal voor het hechten van transparant materiaal of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is.

Kenmerk:

Snelle en gemakkelijke verlijming en een krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en een krachtige en langdurige duurzaamheid.
Drukgevoelige kleefstof biedt onmiddellijke gebruikssterkte// Drukgevoelige kleefstof biedt onmiddellijke gebruikssterkte
Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp; hoge transparantie betekent dat zelfs de randen onopgemerkt blijven// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp; hoge transparantie betekent dat zelfs de randen onopgemerkt blijven
2 mm dikke, robuuste, dubbelzijdige, hoogwaardige kleefband, transparant, gemaakt van acrylaatkleefstof voor uiteenlopende toepassingen, in het bijzonder op materialen met een hoge oppervlakte-energie// 2 mm dikke, robuuste, dubbelzijdige, hoogwaardige kleefband, transparant, gemaakt van acrylaatkleefstof voor uiteenlopende toepassingen, in het bijzonder op materialen met een hoge oppervlakte-energie.
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard// Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.
Doorzichtig materiaal is ideaal voor het verbinden van doorzichtige materialen// Doorzichtig materiaal is ideaal voor het verbinden van doorzichtige materialen

Tip:

Kan worden gebruikt voor het verlijmen van transparante materialen, het monteren van lichtdoorlatende borden met achtergrondverlichting, met hars versterkt glas, metaal, glas en materialen met een hoge oppervlakte-energie (HSE), decoratieve materialen en sierlijsten, naamplaatjes en logo's, het verlijmen van panelen en het bevestigen van verstijvers.
Toepassingen overspannen een brede waaier van industrieën, met inbegrip van vervoer, toestellen, elektronika, vertoningsoplossingen en algemene industrie