Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 3 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4918 di 3M™ è un nastro VHB acrilico trasparente, spessore 2,0 mm. La sua trasparenza lo rende ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per applicazioni in cui è preferibile una linea di giunzione trasparente.
Proprietà:
Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura.
L'adesivo sensibile alla pressione offre una forza d'uso immediata// L'adesivo sensibile alla pressione offre una forza d'uso immediata
L'incollaggio quasi invisibile garantisce un design ottimizzato; l'elevata trasparenza fa sì che anche i bordi passino inosservati// L'incollaggio quasi invisibile garantisce un design ottimizzato; l'elevata trasparenza fa sì che anche i bordi passino inosservati
Nastro biadesivo robusto ad alte prestazioni, trasparente, di spessore 2 mm, realizzato con adesivo acrilico per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare su materiali ad alta energia superficiale// Nastro biadesivo robusto ad alte prestazioni, trasparente, realizzato con adesivo acrilico per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare su materiali ad alta energia superficiale.
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando così la foratura, la rettifica, la finitura, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia// Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives, thus saving drilling, grinding, finishing, screwing, welding and cleaning
L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Il materiale trasparente è ideale per la giunzione di materiali trasparenti// Il materiale trasparente è ideale per la giunzione di materiali trasparenti
Nota:
Può essere utilizzato per l'incollaggio di materiali trasparenti, il montaggio di insegne traslucide retroilluminate, vetro rinforzato con resina, metallo, vetro e materiali ad alta energia superficiale (HSE), materiali decorativi e modanature, targhette e loghi, incollaggio di pannelli e fissaggio di rinforzi.
Le applicazioni coprono un'ampia gamma di settori, tra cui i trasporti, gli elettrodomestici, l'elettronica, le soluzioni di visualizzazione e l'industria in generale.