Udførelse:
Høj mekanisk og termisk modstandsdygtighed
Bærermateriale af glasvæv
Varmehærdende silikoneklæb
Velegnet til anvendelser, hvor der kræves høj rivstyrke og temperaturbestandighed
Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C
Beskrivelse:
Beskyt overflader og materialer mod høje temperaturer med 3M™ Glasvævetape 361 til generelle formål. Båndet har en tykkelse på 0,16 mm. Den er udstyret med et termohærdende silikoneklæb og er velegnet til applikationer, der kræver høj klæbestyrke, holdbarhed, høj mekanisk og termisk modstandsdygtighed og fjernelse uden rester. Den har en kortvarig temperaturbestandighed på op til +290 °C, afhængigt af varmekilden og eksponeringens varighed. Ved længerevarende udsættelse for varme over 232 °C vil klæbemidlet gradvist blive nedbrudt, hvilket medfører, at tapens klæbestyrke svækkes, og at glasfibervævets bagside bliver mørkere. Glasvævetape er velegnet til krævende anvendelser inden for luftfarts- og bilindustrien samt til erhvervskøretøjer, byggeri, skibsfart og meget mere. Det bruges hovedsagelig til bundtning og forsegling samt til indpakning og mærkning af kabler til høje temperaturer.
Egenskab:
Velegnet til splejsning af stoffer, forsegling af paneler og maskering, pakning og indpakning af beslag og seler// Høj mekanisk og termisk modstandsdygtighed// Beskytter overflader og materialer mod temperaturer op til 288 °C i kort tid
Kan certificeres i henhold til F.A.R. 25.853, flammehæmmende specifikation// Meget høj trækstyrke/// Underlag af glasvæv
Robust, slidstærk bagside giver styrke til bundtning, kabelføring og beskyttelsesanvendelser, der kræver høj trækstyrke/// Termohærdende silikoneklæb// Til permanent forsegling af rør og kamre ved høje temperaturer
Kan fjernes over et bredt temperaturområde uden at efterlade rester// Velegnet til anvendelser, der kræver høj trækstyrke og temperaturbestandighed// Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °CKortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C
Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C// Beskytter tilstrækkeligt mod høje temperaturer til at opfylde FAA-kriterierne for flammebestandighed// Underlagsmateriale af glasvæv
Termohærdende silikoneklæb// Termohærdende silikoneklæb
Bemærk:
Forsegling
Bundling
Indpakning og mærkning af højtemperaturlinjer
Beskyttelse ved svejsning
Til beskyttelse af kabelbånd
Til sammensyning af stof, falsning og forsegling af paneler