Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Supporto in tessuto di vetro
Lunghezza complessiva: 54.9 m
Ampiezza complessiva: 254 mm
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a +290 °C
Descrizione:
Il nastro in tessuto di fibra di vetro 361 3M™ è progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature, elevata adesione e rimozione pulita. Viene spesso utilizzato per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e come nastro di supporto per la saldatura ad arco sommerso.
Proprietà:
Protezione di superfici e materiali da temperature intermittenti fino ai 288 °C// Protezione di superfici e materiali da temperature intermittenti fino ai 288 °C
Elevata resistenza alla trazione// Elevata resistenza alla trazione
Il forte supporto resistente all'abrasione fornisce resistenza per applicazioni di raggruppamento, imbracatura e protezione che richiedono un'elevata resistenza alla trazione// Il forte supporto resistente all'abrasione fornisce resistenza per applicazioni di raggruppamento, imbracatura e protezione che richiedono un'elevata resistenza alla trazione
Rimozione pulita all'interno di un ampio intervallo di temperature// Rimozione pulita all'interno di un ampio intervallo di temperature
Protegge dalle alte temperature soddisfando le normative sulla resistenza alle fiamme FAA// Protegge dalle alte temperature soddisfando le normative sulla resistenza alle fiamme FAA
Adesivo siliconico termopolimerizzante// adesivo siliconico termopolimerizzante
Nota:
Sigillatura permanente di condotti o camere ad alta temperatura
Giuntura di tessuti e superfici strutturate
Sigillatura di pannelli aerospaziali
Saldatura di riserva
Protezione del cablaggio
Utilizzare per giunzioni di tessuti, cuciture e pannelli di tenuta