3M™ páska ze skelné tkaniny 361, bílá, 254 mm x 55 m, 0,17 mm

Č. pol.: 7000050101
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000050101
EAN/GTIN 50051115118031
Číslo výrobcu 7000050101

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Základní materiál ze skelné tkaniny
Celková délka 54,9 m
Celková šířka: 254 mm
Krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C.

Popis:

Chraňte povrchy a materiály před vysokými teplotami pomocí univerzální pásky na sklo 3M™ 361. má tloušťku 0,16 mm. Obsahuje termosetové silikonové lepidlo a je vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost lepidla, trvanlivost, vysokou mechanickou a tepelnou odolnost a odstraňování beze zbytků. Má krátkodobou teplotní odolnost až do +290 °C v závislosti na typu zdroje tepla a době expozice. Při dlouhodobém působení tepla nad 232 °C dochází k postupné degradaci lepidla, což způsobuje oslabení lepicí síly pásky a ztmavnutí podkladu ze skelných vláken. ze skelné tkaniny je vhodná pro náročné aplikace v leteckém nebo automobilovém průmyslu, ale i pro užitková vozidla, stavebnictví, námořní dopravu a mnoho dalších. Používá se hlavně ke svazkování a utěsňování, jakož i k ovíjení a označování vysokoteplotních kabelů.

Charakteristika:

Vhodné pro spojování tkanin, těsnicích desek a masek, svazkování a balení držáků a kabelových svazků// Vysoká mechanická a tepelná pevnost// chrání povrchy a materiály před teplotami až do 288 °C v krátkodobém horizontu
Lze certifikovat podle F.A.R. 25.853, Specifikace pro materiály zpomalující hoření / / velmi vysoká pevnost v tahu / / / skelná tkanina podkladového materiálu
Robustní, otěruvzdorný nosný materiál poskytuje pevnost pro svazkování, kabeláž a ochranné aplikace, které vyžadují vysokou pevnost v tahu.// Tepelně tvrzující silikonové lepidlo// pro trvalé utěsnění vysokoteplotních trubek a komor
Odpojte bezzbytky v širokém teplotním rozsahu/// vhodné pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči odolnost proti přetrhu a teplotě// krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °Ckrátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C.
Krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C// chrání dostatečně před vysokými teplotami, aby vyhovoval kritériím odolnosti proti plamenům FAA// materiál na ochranu skelných tkanin
Tepelně tvrzující silikonové lepidlo// tepelně tvrzující silikonové lepidlo

Poznámka:

Upevnit
Vázat
Balení a označování vysokoteplotních kabelů
Svařovací pojistka
Pro ochranu kabelových svazků
Pro svářecí tkaniny, lemování a těsnicí panely