Udførelse:
Produktets farve: creme
Meget høj strækning og elasticitet
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 590 mm
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Beskrivelse:
3M™ Paper Electrical Tape 16 er en 0,228 mm tyk, termohærdende gummiklæbebånd. Det er velegnet til brug som spoleafdækning og endevendingsaftapning. Det tåler temperaturer på op til 105 °C (221 °F).
Egenskab:
Trykfølsomt, termohærdende klæbemiddel giver pålidelig limstyrke
Med papirryg for at isolere
Egnet til beskyttelse af spoler og til fastgørelse af endeankre
Kan tåle temperaturer op til 105 °C
RoHS 2002/65/EF kompatibel
Udskrivbar
UL®-certificering klasse A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Underlagsmateriale: papir, kreppet
Gummiklæb, termohærdende
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Spoledæksel
Afslutning, afdækning og tapning af viklehoved