3M™ ET 16 Papierentape, crêpe, Crème, 591 mm x 55 m x 0,23 mm

Artikelnummer: 7000006118
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000006118
EAN/GTIN 50051138561647
Nummer fabrikant 7000006118

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: crème
Zeer hoge rek en elasticiteit
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 590 mm
Hoge weerstand tegen oplosmiddelen

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van papier 16 is een 0,23 mm dikke tape met thermohardende rubberlijm. De tape is geschikt voor het afdekken van spoelen en draadeindes. Bestand tegen temperaturen tot 105 °C (221 °F).

Kenmerk:

Drukgevoelige, thermohardende lijm biedt betrouwbare hechtsterkte
Met papieren rug voor isolatie
Geschikt voor bescherming van de spoel en voor bevestiging van eindankers
Bestand tegen temperaturen tot 105 °C
Voldoet aan RoHS 2002/65/EG
Printbaar
UL® certi�catie klasse A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Rugmateriaal: papier, gecrept
Rubberlijm, thermohardend

Tip:

Bevestiging van looddraden en positionering
Spoelafdekking
Tapen van uiteinden, deksels en wikkelkoppen